Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica (1 pak = 10 kos) pravokutno okrogla 33x50mm 1mmmm ŽUT EMERGENCY STOP

Šifra: 2810869

EAN: 4015081756353

Drugi proizv.

180470 - M22-XZK-ESS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
33x50
Visina (mm)
1
Vanjski promjer (mm)
0
Boja
Žuta
Utisak
EMERGENCY STOP

Ostali podaci ili svojstva

Značenje otiska
Hitno zaustavljanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije