Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY pravokutno 27mm 18mm CRV Bez otiska

Šifra: 1080728

EAN: 3389110098570

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY5101

No product image

Neoznačena Legenda pločica 18 x 27 mm za nosač legende 30 x 50 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
27
Visina (mm)
18
Boja
Crvena
Utisak
Bez otiska

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije