Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 30mm 40mm BIJ Simbol "I"

Šifra: 1110382

EAN: 3389110645651

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY4930

No product image

Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – I

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
bijela
Utisak
Simbol "I"

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Simbol "I"

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije