Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica IVD NALJEPNICA. STRELICA MINI 4.5cm STRELICA MINI 4.5 cm

Šifra: 1047602

EAN: 3838629003518

INŠTITUT

1002 - 4,5 x 4,5 cm

No product image

Upozoravajuća oznaka STRIJELA – simbol, veličina naljepnice 4,5 x 4,5 cm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IVD
Utisak
STRELICA MINI 4.5 cm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije