Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica IVD NALJEPNICA. STRELICA VELIKA 8.5cm STRELI.VELIKA 8.5 cm

Šifra: 1060263

EAN: 3838629005826

INŠTITUT

1000 - 8,5 x 8,5 cm

No product image

Upozoravajuća oznaka STRELICA – simbol veličina naljepnice 8,5 x 8,5 cm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IVD
Utisak
STRELI.VELIKA 8.5 cm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije