Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica Okruglo 90mm 1mm 90mm ŽUT

Šifra: 2810231

EAN: 4015081756346

Drugi proizv.

180469 - M22-XAK-ESS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Oblik
Okruglo
Širina (mm)
90
Visina (mm)
1
Vanjski promjer (mm)
90
Boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Simbol "Zaustavljanje u nuždi"
Značenje otiska
Hitno zaustavljanje
Jezik otiska
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije