Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica (pak. 25kos) pravokutno 27mm 18mm 0mm ALU

Šifra: 1073481

EAN: 4015082164805

Drugi proizv.

216480 - M22-XST

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
27
Visina (mm)
18
Vanjski promjer (mm)
0
Boja
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez
Značenje otiska
Bez
Jezik otiska
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije