Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER PLOČICA NAP. EMERGENCY STOP Okruglo 60mm ŽUT ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI

Šifra: 1095507

EAN: 3389110598070

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BY9330 - *mk

No product image

Legenda pločica – O 22 – O 60 mm – isključivanje u nuždi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
Okruglo
Vanjski promjer (mm)
60
Boja
Žuta
Utisak
ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije