Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 30mm 40mm CRN "RESET"

Šifra: 2620130

EAN: 3389110840957

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY2323 - Control & Signalling

No product image

Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, s oznakom RESET, crvena boja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
30
Visina (mm)
40
Boja
Crna
Utisak
RESET

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije