Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SIRIUS ACT 3SU1900-0AC16-0AA0 pravokutno 27mm 12,5mm Bez otiska

Šifra: 2874556

EAN: 4011209969001

SIEMENS

3SU1900-0AC16-0AA0 - 3SU19000AC160AA0

No product image

Označevalna ploščica 12,5 x 27 mm, črna nalepka, brez napisa

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Oblik
pravokutno
Širina (mm)
27
Visina (mm)
12,5
Utisak
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije