Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SIRIUS ACT Okruglo 2mm 22,5mm 60mm ŽUT NOT-HALT, EMERGENCY STOP, ARRET D'URGENCE

Šifra: 2788445

EAN: 4047621019314

SIEMENS

3SU1900-0BN31-0NC0 - 3SU19000BN310NC0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Oblik
Okruglo
Širina (mm)
2
Visina (mm)
22,5
Vanjski promjer (mm)
60
Boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Utisak ISO simbola
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije