Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natpisna pločica SIRIUS ACT za napisno tablico 17.5 x 27 mm (1 pak = 100 kos) 29,8mm 49,8mm Bez otiska

Šifra: 2811259

EAN: 4011209963740

SIEMENS

3SU1900-0AS10-0AA0 - 3SU19000AS100AA0

No product image

Držač naljepnica, ravan, zaobljen, crni, za pločicu za označavanje 17,5 x 27 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Širina (mm)
29,8
Visina (mm)
49,8
Utisak
Bez otiska

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije