Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 150W 2000K E40 17500lm prozirno F

Šifra: 1128544

EAN: 4050300024400

OSRAM-Ledvance

024400

No product image

Natrijeva žarulja proizvođača Ledvance, cjevastog oblika, snage 150 W, vrlo tople bijele boje svjetlosti 2000 K i grla/podnožja E40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NAV-T
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
150
Temperatura boja (K)
2000
Postolje
E40
Svjetlosni tok (lm)
17500
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
20-39 (razred 4)
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
116
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Bez žive
z živim srebrom
Ukupna dužina (mm)
210
Promjer (mm)
47
Broj plamenika
1
Osvjetljivanje biljaka
Ne
Zamjena za živinu žarulju
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
32000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
162
Oznaka svjetiljke
T14
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije