Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Niskonaponska prigušnica SCHNEIDER 3 690V 60A

Šifra: 2622278

EAN: 3389118065949

SCHNEIDER ELECTRIC

VW3A4555 - Variable Speed Drive

No product image

Linijska/motorna prigušnica - 0.5 mH - 60 A - 3 faze - 94 kW - za pogon s prom. brz.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj polova, primarna strana
3
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Nazivna struja pri AC (A)
60

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno kao prigušnica za obustavu interferencije
Ne
Prikladno kao mrežna prigušnica
Da
Prikladno kao prigušnica za komutiranje
Ne
Prikladno kao prigušnica za izglađivanje
Ne
Prikladno kao izlazna prigušnica
Ne
Nazivna radna frekvencija (Hz)
50
Naivni indkuktivitet (mH)
0,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije