Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

NN kabel FG16 R16 1X50mm2 SIV Cca s3d1

Šifra: 2743289

EAN: 3838629465781

Drugi proizv.

P110160059

No product image

NN kabel FG16R16 1 x 50 mm2 SI Cca – s3, d1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
R16
Broj žila
1
Nazivni presjek vodiča (mm2)
50
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Cca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s3
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije