Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

NN kabel NYCWY z zaščito vodnika 3X35/35mm2 U obliku sektora Ne Ne CRN Eca

Šifra: 2602674

EAN: 3838629069842

Drugi proizv.

080013

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
z zaščito vodnika
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
35/35
Oblik vodiča
U obliku sektora
Sadržaj izolatora
Ne
Funkcijska jedinica
Ne
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Materijal plašta
PVC
Ekran
Ne
Opletena žica
Ne
Materijal izolacije žile
PVC
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Olovna ovojnica
Ne
Koncentrični vodič
Cu
Koncentrični nazivni presjek vodiča
35
Naoružavanje
Ne
Razred vodiča
Klasa 2 = višežilna
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
25,7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -5 do 70
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
70
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije