Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

NN kabel NYY -J 4X1,5mm2 CRN Eca

Šifra: 2739739

EAN: 5907802001189

Drugi proizv.

112400017S0500

No product image

NN kabel NYY-J 4 X 1,5 mm2 CR Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
4
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Materijal plašta
PVC
Ekran
ni zaslon
Opletena žica
ni oplastena žica
Materijal izolacije žile
PVC
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Olovna ovojnica
ni svinčena ovojnica
Koncentrični vodič
Bez
Naoružavanje
ni armirano
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Bez halogena u skladu s EN 50267-2-2
Halogeni
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
12
Dopuš. maks. temperatura vodiča
70
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
-35
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije