Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač sabirnog sustava RITTAL RiLine pričvršćivanje IZNUTRA 60mm 3P

Šifra: 1209128

EAN: 4028177502321

RITTAL

9340000 - SV 9340.000

No product image

Nosilec zbiralčnega sistema RITTAL RiLine

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL RiLine
Razmak sabirnice (mm)
60
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Maks. izmjerena struja (A)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije