Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru RITTAL metal nije samoljep. prič. Neprozirno 400mm

Šifra: 2782576

EAN: 4028177091771

RITTAL

4114000 - PS 4114.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Materijal
Metalno
Pričvršćivanje, samoljepivo
ni samolep.pritrd.
Transpaerntno
Ni transparenten
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije