Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru RITTAL Plastika ni samolep.pritrd. netransparentno variabilno do 600mm

Šifra: 2795032

EAN: 4028177938311

RITTAL

2515300 - AX 2515.300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Materijal
Plastika
Pričvršćivanje, samoljepivo
ni samolep.pritrd.
Transpaerntno
netransparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
variabilno za 600

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Ostalo
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035
Visina (mm)
210
Dubina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije