Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru SPACIAL Plastika samoljepljivi transparentno 220mm A4, dubina 23 mm

Šifra: 1209163

EAN: 3606485131467

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDPA4

No product image

A4 plastični džep za dokumente – 230 x 247 x 23 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Materijal
Plastika
Pričvršćivanje, samoljepivo
samolepilni
Transpaerntno
transparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
220

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije