Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosač za dokumente u ormaru SPACIAL Plastika samoljep.pričvršćiv. transparentno 278mm A4, dubina 40 mm

Šifra: 1076059

EAN: 3606485131450

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYDPA44

No product image

A4 plastični džep za dokumente – 234 x 278 x 40 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Materijal
Plastika
Pričvršćivanje, samoljepivo
samolep.pritrditev
Transpaerntno
transparentno
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
278

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Izvedba
Dijagram ožičenja torba
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije