Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosivi kanal za rasvjetu Obo Bettermann LTR 3000 FSK RW 60mm 75mm 3000mm Bez priključka čelik Kontinuirano pocinčano i premazano

Šifra: 2761495

EAN: 4012195163329

Obo Bettermann

6055820 - LTR 3000 FSK RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina police (mm)
60
Širina police (mm)
75
Dužina (mm)
3000
Izvedba
Bez priključka
Materijal
Čelik
Površina
Kontinuirano pocinčano i premazano

Ostali podaci ili svojstva

Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Boja
Čista bijela
RAL broj
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije