Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosivo žičano uže nVent CADDY SLK2YH500L2 196549 2m 500mm 220kg

Šifra: 2736794

EAN: 8711893137880

ERICO EUROPE

196549 - SLK2YH500L2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (m)
2
Promjer kabela (mm)
500
Dopušteni iskoristivi teret (kg)
220

Ostali podaci ili svojstva

Krajnje pričvršćivanje
Dvostruka vješalica
Materijal kabela
Čelik
Materijal svrdla/zatezača
Cink
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije