Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nosivo žičano uže nVent CADDY SPEED LINK komplet SLK15L50PACK 50m 1,5mm + zatik (25 kom)kg

Šifra: 2726024

EAN: 8711893157765

ERICO EUROPE

196046 - SLK15L50PACK

No product image

Uže Caddy Speed Link komplet 50 m 1,5 mm + kopča (25 kom) SLK15L50PACK 196046 SLK15L50PACK

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (m)
50
Promjer kabela (mm)
1,5
Dopušteni iskoristivi teret (kg)
+ zatič (25 kos)

Ostali podaci ili svojstva

Krajnje pričvršćivanje
Ostalo
Materijal kabela
Čelik
Materijal svrdla/zatezača
Čelik
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije