Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nožna sklopka LOVATO 1NO 1NC PVC Plastika

Šifra: 2637068

EAN: 8013975125892

LOVATO

KG110S11

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta naredbe
Samo UKLJUČENO
Sa zaštitnom haubom
Ne
Sa zaključavanjem
Da
Sa zaštitnom izolacijom
Ne
Boja
Crna
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao zatvarač
1
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
264
Visina (mm)
86
Broj položaja prekidača
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije