Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Nožna sklopka SCHNEIDER metal

Šifra: 2612603

EAN: 3389110093353

SCHNEIDER ELECTRIC

XPER5100D - Control & Signalling

No product image

Dvostruki nožni prekidač – IP66 – s poklopcem – metalni – narančasti – 2 NC + 2 NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta naredbe
Uključeno ili isključeno
Sa zaštitnom haubom
Da
Sa zaključavanjem
Ne
Sa zaštitnom izolacijom
Ne
Boja
Plava
Broj stupnjeva uključivanja
1
Broj kontakata kao otvarač
2
Broj kontakata kao zatvarač
2
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Širina (mm)
295
Dubina (mm)
190

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije