Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

nVent CADDY KONZOLA 599880 C-EOL 27x18 300 27mm 18mm 300mm 4mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 1187460

EAN: 8711893014655

ERICO EUROPE

599880

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina šine (mm)
27
Visina sabirnice (mm)
18
Dužina (mm)
300
Debljina materijala (mm)
4
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Lakirano
Ne
Crvenoolovni
Ne
Premazano
Ne
Perforirano
Da
Širina proreza (mm)
8
Dvostrano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije