Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

nVent CADDY MEHANIZAM 196600 SLK2C200 čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje za: 1,5-2,0mm

Šifra: 1220882

EAN: 8711893140859

ERICO EUROPE

196600 - SLK2C200

No product image

Caddy MEHANIZEM 196600 SLK2C200 PVC CRNA 1,5 mm 2 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Unutarnji promjer (mm)
za: 1,5-2,0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije