Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

nVent CADDY uložak 593190 CA8 Metrički8 30mm

Šifra: 1171874

EAN: 3479775931906

ERICO EUROPE

593190 - CAM8030

No product image

Umetak navojne šipke Caddy 593190 CA8 L = 30 mm, fi: 10 mm navoj: M8 593190 CAM8030

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dimenzije navoja (metrički)
Metrični
Dužina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije