Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. CHORUS 4M SIV Plastika IP55

Šifra: 2627922

EAN: 8011564279322

GEWISS

GW16514

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Broj jedinica (M)
4
Boja
siva
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
siva RAL 7035
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Da
S uvođenjem kanala
Ne
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Ne
Oprema za montažu
Vodoravno
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Broj modula (sustav modula)
4
Dubina uređaja (mm)
69
Širina uređaja (mm)
132
Visina uređaja (mm)
82
Oblik
pravokutno
Poprečna montaža kanala
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije