Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. COMBI 2x2M SIV Plastika IP55 + 2M DIN

Šifra: 2747960

EAN: 8011564055445

GEWISS

GW27071

No product image

Nadžbukno kućište 27 Combi širine 2+2 M za ugradnju prekidača/utičnica Gewiss System + 2M DIN prostora.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMBI
Broj jedinica (M)
2x2
Boja
siva
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
siva RAL 7035
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Da
S uvođenjem kanala
Ne
S uvođenjem kabela
Ne
S uvođenjem vijčanog spoja
Da
Otporno na udarce
Da
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Broj modula (sustav modula)
4
Dubina uređaja (mm)
95
Širina uređaja (mm)
132
Visina uređaja (mm)
132
Oblik
Kvadratni
Poprečna montaža kanala
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije