Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. IDROBOX 2M SIV Plastika IP40

Šifra: 2779910

EAN: 8012199415727

LEGRAND

24402 - Luna, LivingLight

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IDROBOX
Broj jedinica (M)
2
Boja
siva
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
7047
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Da
S uvođenjem kanala
Ne
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Da
Oprema za montažu
Vodoravno
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Broj modula (sustav modula)
2
Dubina uređaja (mm)
55
Širina uređaja (mm)
76
Visina uređaja (mm)
76
Oblik
kvadratno
Dubina (mm)
55
Visina (mm)
76
Širina (mm)
76

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije