Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. New Unica 4M ALU Plastika IP20

Šifra: 2800702

EAN: 3606489452216

SCHNEIDER ELECTRIC

NU172430

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Broj jedinica (M)
4
Boja
Aluminij
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Sjajno
Sastavljanje
Ostalo
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Da
S uvođenjem kanala
Da
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Ne
Oprema za montažu
Vertikalni
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Da
Broj modula (sustav modula)
4
Dubina uređaja (mm)
62
Širina uređaja (mm)
165
Visina uređaja (mm)
165
Oblik
pravokutno
Poprečna montaža kanala
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije