Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. PLEXO 069610L 2M ANTR Plastika IP55

Šifra: 2862707

EAN: 3414971880078

LEGRAND

069610L - Plexo

No product image

PLEXO V OHIŠJE 1D ISO20 2 UVODNICI ANTRA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Broj jedinica (M)
2
Boja
Antracit
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
7016
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Ne
S uvođenjem kanala
Da
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Ne
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Ne
Dubina uređaja (mm)
57
Širina uređaja (mm)
82
Visina uređaja (mm)
155
Oblik
Ostalo
Dubina (mm)
57
Visina (mm)
155
Širina (mm)
82

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije