Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kućište - nadžbukno kućiš. PLEXO 069651L 1M SIV Plastika IP55

Šifra: 2862722

EAN: 3414971880863

LEGRAND

069651L - Plexo

No product image

PLEXO 1D OHIŠ 2-MEMBR UVODN 1 VHOD SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Broj jedinica (M)
1
Boja
siva
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Sastavljanje
Kućište za nadžbuknu montažu
RAL broj (slično)
7046
Transpaerntno
Ne
S okvirom poklopca
Ne
S uvođenjem kanala
Da
S uvođenjem kabela
Da
S uvođenjem vijčanog spoja
Ne
Otporno na udarce
Ne
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Prikladno za modularne kućne rasklopne uređaje
Ne
Dubina uređaja (mm)
57
Širina uređaja (mm)
82
Visina uređaja (mm)
85
Oblik
Ostalo
Dubina (mm)
57
Visina (mm)
85
Širina (mm)
82

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije