Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 100mm 100mm 80mm Polimer SIV IP56 puni pokrov Ui 750V za FV

Šifra: 2602168

EAN: 8011564763470

GEWISS

GW44114

No product image

Nadžbukna doza GW44 pravokutna dimenzija 100 x 100 x 80 mm Polimer sive boje IP56

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 44
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
100
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
80
Materijal
Polimer
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP56
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Mogućnost nizanja
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Bez
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Radna temperatura
-25
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije