Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 120mm 80mm 50mm Polimer SIV IP56 puni pokrov

Šifra: 1181438

EAN: 8011564217652

GEWISS

GW44275

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 44
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
120
Širina (mm)
80
Dubina (mm)
50
Materijal
Polimer
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP56
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Mogućnost nizanja
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Bez
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Radna temperatura
-25
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije