Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 100mm 100mm 50mm Polimer SIV IP55 puni pokrov

Šifra: 1196632

EAN: 8011564013698

GEWISS

GW44004

No product image

Nadžbukna doza GW44 razvodna dimenzija 100 x 100 x 50 mm Polimer sive boje IP55, s gumenim uvodnicama

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 44
Oblik
razvodna s uvodima
Dužina (mm)
100
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
50
Materijal
Polimer
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Mogućnost nizanja
Ne
Broj uvoda
6
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Castable
Ne
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Radna temperatura
-25
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije