Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 190mm 150mm 94mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina

Šifra: 2751826

EAN: 4012195985914

Obo Bettermann

2007734 - T 160 OE HD LGR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
190
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
94
Materijal
Plastika
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Da
Mogućnost nizanja
Da
Vrsta provođenja kućišta
Bez
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Da
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Temperatura primjene
-5
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
RAL broj (slično)
7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije