Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 80mm 80mm 80mm 51mm Plastika SIV IP65 puni pokrov

Šifra: 2714564

EAN: 4012195246770

Obo Bettermann

2007029 - T 25

No product image

Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine fi 25 mm sive boje sa zaštitom IP65, ne sadržava halogen, UV otporna, 4 x M25 uvodnica

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
razvodna s uvodima
Promjer (mm)
80
Dužina (mm)
80
Širina (mm)
80
Dubina (mm)
51
Materijal
Plastika
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Zidna/stropna montaža
Uvođenje straga
Da
Mogućnost nizanja
Da
Broj uvoda
4
Vrsta provođenja kućišta
Moguće je rezati postupnu membranu
Maks. presjek vodiča (mm2)
2,5
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje poklopca
okidno
Mogućnost plombiranja
Ne
Nazivni izolacijski napon Ui (V)
500
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vremenske uvjete
Ne
Temperatura primjene
-5
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Model pokrova
Slijepi pokrov
Sa smjesom za lijevanje
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Ugradnja u tlo
Ne
Montaža pod vodom
Ne
Prozirni poklopac
Ne
Izvedba
Razvodna kutija
Broj kabelskih uvodnica uključen
0
S vlačnim rasterećenjem
Ne
RAL broj (slično)
7035
Odlazni priključci sa spojnicama za utičnu građevinsku instalaciju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije