Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

N/Ž kutija - nadžbukna kutija PROVINIL ZA NIK KANAL razvodna 70mm 70mm 28mm Plastika BIJ puni pokrov

Šifra: 1107101

EAN: 3831039400014

PROVINIL

20000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
70
Širina (mm)
70
Dubina (mm)
28
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Nadžbukno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije