Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Odcjepna spojnica kabe. police Obo Bettermann RAA 610 FS, T 60mm 100mm Čelik, pocinčani

Šifra: 2600411

EAN: 4012196379392

Obo Bettermann

6040403 - RAA 610 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina žlijeba za kabel (mm)
60
Širina žlijeba za kabel (mm)
100
Materijal
Jeklo, pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije