Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Odcjepni T elem. insta. kanala Obo Bettermann GK-TR53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 53mm 100mm Plastika Čista bijela

Šifra: 2748699

EAN: 4012196419333

Obo Bettermann

6113100 - GK-TR53100RW

No product image

T - element grane Obo Bettermann GK-TR53100RW (za kanal Rapid 45-2; BR 53100)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina (mm)
53
Širina (mm)
100
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije