Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Okvir utičnice parapet. kanala Elba AT-MOD 135mm 4M Samostojeće Plastika BIJ

Šifra: 1097581

EAN: 3830022074096

ELBA

30201 - POKROV VT. AT 4M

No product image

Okvir utičnice za parapetni Elba AT-MOD 135 mm 4M SAMOSTALNI PVC Bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Dužina (mm)
135
Broj jedinica (M)
4
Izvedba
Samostojeće
Materijal
Plastika
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije