Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Okvir utičnice parapet. kanala Elba AT-MOD 90mm 2M Samostojeće Plastika SIV

Šifra: 1059804

EAN: 3830022071668

ELBA

3010M - POKROV VTIČNICE 2M

No product image

Okvir utičnice za parapetni Elba AT-MOD 90 mm 2M SAMOSTALNI PVC Siv

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Dužina (mm)
90
Broj jedinica (M)
2
Izvedba
Samostojeće
Materijal
Plastika
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije