Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Okvir utičnice parapet. kanala MOSAIC 2M DLP 85mm Plastika BIJ

Šifra: 2714622

EAN: 3245060109929

LEGRAND

010992

No product image

Okvir utičnice za parapetni MOSAIC 2M DLP 85 mm PVC BIJELA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Broj jedinica (M)
2
Izvedba
DLP 85mm
Materijal
Plastika
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije