Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Optički priključni kabel GIGAMEDIA D5MCLC1M MultiMode 50/125 OM4 LC-DUPLEX SC DUPLEX LJUBIČ. Duplex 1m

Šifra: 2851642

EAN: 3700575944149

GIGAMEDIA

D5MCLC1M - GGM D5MCLC1M

No product image

LC/SC OM4 50/125 µm 1 m dupleks optični kabel, vijoličen LSOH plašč O3mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta vlakna
Multimode 50/125
Kategorija
OM4
Vrsta utičnog spojnika priključka 1
LC-duplex
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
SC-duplex
Boja plašta
Ljubičasta/grimizna
Vrsta kabela
Duplex
Dužina (m)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj vlakana
2
Zaštitna čahura protiv savijanja
Postavljeno
Retardant plamena
Prema EN 50265-2-1
Jednostruko vlakno plašta vanjskog promjera (mm)
3
Veza APC-verzije 1
Ne
Veza APC verzije 2
Ne
Bez halogena prema EN IEC 60754-1
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije