Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ormar za upravljačke aplikaci. RITTAL 380mm 380mm 210mm čelik S ručkama

Šifra: 2800199

EAN: 4028177923157

RITTAL

6315350 - AX 6315.350

No product image

AX UPRAVLJAČKA PLOČA S KVAKAMA NA VRATIMA SPRIJEDA 380X380X210 MM, Čelični lim, aluminij, RAL 7035, IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
380
Širina (mm)
380
Dubina (mm)
210
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
Ostalo
RAL broj
siva RAL 7035
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 1, 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije