Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ormar za upravljačke aplikaci. RITTAL Al IP65 354,8mm 482,6mm 100mm ALU

Šifra: 2719518

EAN: 4028177429093

RITTAL

6380040 - CP 6380.040

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
354,8
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
100
Materijal
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije